Gépi menetfúró HSS-E G3/4

Cikkszám: 133325 G3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 5156
  • Bekezdő alak: B

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret G3/4
Bevonat gőzölt
Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 5156
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,814 mm
Menet / coll 14
Menet ⌀ 26,44 mm
Teljes hossz L 140 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Szár négyszög □ 16 mm
Magfurat ⌀ 24,5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 79,32 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133325 G3/4
EAN / GTIN 4045197301604

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős terelőél. Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal.

Előny:

Különösen stabil, optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez, DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).
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
    G Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz