Gépi menetfúró HSS-E Form B 12X1

Cikkszám: 132830 12X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M12×1
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Szár négyszög □ 7 mm
Magfurat ⌀ 11 mm
Menet ⌀ 12 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 36 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132830 12X1
EAN / GTIN 4045197073075

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz