GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM Form B 6HX, TiAlN, M: M6

Cikkszám: 132180 M6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ 5 mm
Menet ⌀ 6 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű kék
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 132180 M6
EAN / GTIN 4062406080778
Gyártó száma 132180 M6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
Acél < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten rozsdamentes és saválló acélokhoz, valamint Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz kifejlesztve.
  • HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében
  • A legújabb generációs TiALN többrétegű bevonat
  • Paraméterezett forgácstér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése