Gépi menetfúró HSS-E-PM M10

Cikkszám: 132055 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10
Bevonat TiCN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Szár négyszög □ 8 mm
Magfurat ⌀ 8,5 mm
Menet ⌀ 10 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű piros
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132055 M10
EAN / GTIN 4045197648723

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
7
Acél < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit, GFK, CFK
N
15
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

Stabil kivitel.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy nagyon kemény acélok, TOOLOX és HARDOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,050,3 mm-rel nagyobbra fúrja. Csak hosszkiegyenlítős tokmánnyal használható − szinkronizált orsóhajtású gépeken is.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz