Gépi menetfúró hosszú M16

Cikkszám: 131800 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 357
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M16
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 357
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak A
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2 mm
Teljes hossz L 200 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 14 mm
Menet ⌀ 16 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 32 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131800 M16
EAN / GTIN 4045197070418

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hosszú szár (csökkentett szár ⌀-vel nagyobb mélységekben való használathoz).

Előny:

Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz