Van alternatíva erre a termékre

Gépi menetfúró HSS-E-PM M10

Cikkszám: 131120 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M10
Bevonat keménykróm
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Szár négyszög □ 8 mm
Magfurat ⌀ 8,5 mm
Menet ⌀ 10 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű sárga
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 30 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131120 M10
EAN / GTIN 4045197068613

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
28
Alu (rövid forgácsú)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Erős terelőél.

Kivitel - kép:

Kenőhorony
Vezetőmenet
Elővágás
Terelőél

Felhasználás:

Keménykrómozott felület a forgácsfelrakódás csökkentésére és az élettartam növelésére.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz