Radiális fúró- és marófej, EWS - Varia V5, 60.50V5MP630R

Cikkszám: 130566
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám 130566
EAN / GTIN 4069739077239
Gyártó száma 60.50V5MP630R
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Hajtott szerszámok, VDI50 szár 30°-kal elforgatva, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.50V5MP630R
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 104
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 227 mm
  • Funkcióhossz (WF): 175 mm
  • Szárméret: VDI50 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: EWS Varia V5
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos