Kézi menetfúró készlet 14X1,5

Cikkszám: 130500 14X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Bekezdő alak: C
  • Szár: Hengeres szár, h9
  • belső hűtés: nem

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M14×1,5
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 2181
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 11 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 12,5 mm
Menet ⌀ 14 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúrók
Színes gyűrű nincs
Menetmélység 28 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130500 14X1,5
EAN / GTIN 4067263036388

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 részes, elő- és készrevágó menetfúróból álló készlet.
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz