{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 352 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
Bekezdő alak | D | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,7 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Szár négyszög □ | 3,4 mm | |
Magfurat ⌀ | 3,3 mm | |
Menet ⌀ | 4 mm | |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Menetmélység | 8 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130170 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197065773 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kézi menetfúrók külön Utánvágó M4
érdeklődés szerint
Raktáron
519 darabszám azonnal szállítható
9,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 146 darabszám azonnal szállítható
26,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
756 darabszám azonnal szállítható
9,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bekezdő alak | D | A ;D ;C | A |
Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró | Kézi menetfúró |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Menet ⌀ | 4 | 4 | 4 |
Menetemelkedés | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Menetmélység | 8 | 8 | 8 |