{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M10 | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Menetfajta | M | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | DIN 352 | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
| Bekezdő alak | A; D; C | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 1,5 mm | |
| Teljes hossz L | 63 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
| Szár négyszög □ | 5,5 mm | |
| Magfurat ⌀ | 8,5 mm | |
| Menet ⌀ | 10 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Menetmélység | 20 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 130150 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197065407 | |
| Gyártó száma | 130150 M10 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |