Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz 3-16

Cikkszám: 130056 3-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Menetfajta: UN-LH
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Menet szabvány: ASME B1.1
  • Tűrési osztály: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 3-16 UN LH
Bevonat TiN
Menetfajta UN-LH
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Menet szabvány ASME B1.1
Tűrési osztály 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány balos
Menetemelkedés 1,588 mm
Menet / coll 16
Menet ⌀ 76,2 mm
Teljes hossz L 160 mm
Szár ⌀ Ds 50 mm
Szár négyszög □ 39 mm
Magfurat ⌀ 74,7 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 8
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 8
Menetmélység 114,3 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130056 3-16
EAN / GTIN 4062406056001

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
13
Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
15
Acél < 500 N/mm²
P
9
Acél < 750 N/mm²
P
9
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges