Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz M75X1

Cikkszám: 130025 M75X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 2184
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M75×1
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 2184
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D zsákfuratnál; max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 160 mm
Szár ⌀ Ds 50 mm
Szár négyszög □ 39 mm
Magfurat ⌀ 74 mm
Menet ⌀ 75 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 8
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 8
Menetmélység 112,5 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 130025 M75X1
EAN / GTIN 4062406030674

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
13
Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
15
Acél < 500 N/mm²
P
9
Acél < 750 N/mm²
P
9
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges