Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M52X2

Cikkszám: 130005 M52X2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M52×2
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2 mm
Teljes hossz L 250 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szár négyszög □ 32 mm
Magfurat ⌀ 50 mm
Menet ⌀ 52 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 156 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130005 M52X2
EAN / GTIN 4062406007317
Gyártó száma 130005 M52X2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
23
Alu
N
22
Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
18
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges