{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M15×1,25 | |
Menetfajta | M | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Tűrési osztály | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Menetemelkedés | 1,25 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 13,75 mm | |
Menet ⌀ | 15 mm | |
Forgácshornyok száma | 3 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Menetmélység | 45 mm |
Cikkszám | 130000 M15X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197998408 |