Horgos csavarkulcsok 50 - 80 mm-es csuklóval

Cikkszám: 125A.80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 125A.80
EAN / GTIN 3148511346594
Gyártó száma 125A.80
L-szám L60130 109
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az oldalsó résszel ellátott anyákhoz a csukló rugós gyűrűvel van ellátva, amely biztosítja a puha és megbízható működést/krómozott, szaténozott felületű.

Jellemző:

  • A [mm]: 5.0
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 280
  • [g]: 380