GARANT Master Steel FEED VHM lépcsős fúró konfigurálható 10 darabos mennyiségtől 5,51-6,5 mm

Cikkszám: 125042 5,51-6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Fogak száma Z: 3
  • Csúcsszög: 145

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ m7
Fogak száma Z 3
Csúcsszög 145 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Névleges ⌀ DC 5,51 mm - 6,50 mm
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h7 7 mm
Lépcsőmagasság L1 min - max 6,50 mm - 22,55 mm
Forgácshorony hossza Lc 41 mm
Teljes hossz L 79 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,32 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 125042 5,51-6,5
EAN / GTIN 4062406159894

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Lépcsős fúró, az Ön értékei szerint készre köszörülve.
Furatok és 90°-os süllyesztések létrehozásához egy műveletben szerszámcsere nélkül.
3 élű fúró, kifejezetten nagyon nagy előtolású felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
Fúró tűrése (névleges ⌀): m7.
Első lépcső tűrése (névleges ⌀ D2): h7.

Figyelem:

A névleges ⌀ és lépcsőhossz konfigurálható (szabadon megválasztható a táblázat szerinti tartományban) és az értékek szerint köszörült.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése