{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Steel | |
| Névleges ⌀ DC | 3 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Kivitel | 30×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | j6 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 138 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 99,5 mm | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | Igen, 40 bar-ral | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
| Forgácshorony hossza Lc | 104 mm | |
| Teljes hossz L | 147 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 123895 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406266233 | |
| Gyártó száma | 123895 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |