GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 9,9mm

Cikkszám: 123020 9,9
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 8×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Uni
Névleges ⌀ DC 9,9 mm
Bevonat TiAlSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 80,2 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 95 mm
Teljes hossz L 142 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Narancssárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123020 9,9
EAN / GTIN 4069515012805
Gyártó száma 123020 9,9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
150
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
115
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Maximálisan univerzális és gazdaságos egyetlen szerszámmal. A robusztus szerszámkivitel és a konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás optimális szerszámstabilitást és forgácstörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. Speciális forgácstér-geometria és polírozott forgácsterek az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC= L2+ 1,5× DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 123021 számmal rendelje meg.
HE alak: a 123020 és 129100HE cikkszámmal rendelje meg.
Tételek zárójeles árakkal: Eltérő szállítási idő és a minimális rendelési mennyiség 3 darab.