GARANT Master Steel SPEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB 9,6 mm

Cikkszám: 122716 9,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 6×D
  • Csúcsszög: 135
  • Szár: DIN 6535 HB, h6
  • belső hűtés: igen, 25 bar-ral

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 9,6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 46,6 mm
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 61 mm
Teljes hossz L 103 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,26 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122716 9,6
EAN / GTIN 4045197794239

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas forgácsoló sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
  • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
  • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
  • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozícionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz