{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,1 mm | |
Bevonat | Gyémánt | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 5×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m7 | |
Csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Az ⌀ tartomány (1/100-os leolvasás) konfigurálható | 2,01 mm - 2,10 mm | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 11,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 14,5 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f GFK-ban, CFK-ban | 0,04 mm/ford. | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122512 2,1 | |
EAN / GTIN | 4062406348960 |