HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB 16,5

Cikkszám: 122502 16,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Névleges ⌀ DC 16,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48,3 mm
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 73 mm
Teljes hossz L 123 mm
Szár ⌀ Ds 18 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,28 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122502 16,5
EAN / GTIN 4045197831507

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
115
Acél < 750 N/mm²
P
105
Acél < 900 N/mm²
P
85
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil gondoskodik a jó forgácselvezetésről. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagy teljesítményű fúrást tesz lehetővé.
Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom szemcsézet és a rendkívül kopásálló keményfém kombinációjával.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz