GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 2,51-Xmm

Cikkszám: 122450 2,51-X
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 3 Darab -től/tól
    55,66 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    46,39 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Uni
⌀ tartomány 2,51 mm - 2,89 mm
Bevonat TiAlSiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 14,7 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 19 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Színes gyűrű Narancssárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122450 2,51-X
EAN / GTIN 4069515047593
Gyártó száma 122450 2,51-X
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
190
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
140
Acél < 1100 N/mm²
P
110
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Maximálisan univerzális és gazdaságos egyetlen szerszámmal. A robusztus szerszámkivitel és a konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás optimális szerszámstabilitást és forgácstörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. Speciális forgácstér-geometria és polírozott forgácsterek az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC= L2+ 1,5× DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122451 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122450 és 12900HE cikkszámmal rendelje meg.
Tételek zárójeles árakkal: Eltérő szállítási idő és a minimális rendelési mennyiség 3 darab.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz