{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 39,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 60 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f Inconel®-ben | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122432 13,8 |