HOLEX Pro Inox VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4,2mm

Cikkszám: 122390 4,2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
634 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC m7 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Tűrés névleges ⌀: m7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Inox
Névleges ⌀ DC 4,2 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Tűrés névleges ⌀ m7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 17,7 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 24 mm
Teljes hossz L 66 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,06 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122390 4,2
EAN / GTIN 4067263002925
Gyártó száma 122390 4,2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
75
Acél < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten rozsdamentes és saválló acéloknál.
Egyenes fő forgácsolóél optimalizált vágóél kialakítással a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterek a kiváló forgácselvezetés érdekében. Megnövelt kopásállóság a továbbfejlesztett keményfém alapanyagnak és a magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122391 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122392 számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése