VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 3,3 mm

Cikkszám: 122306 3,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 4×D
  • Típus: W
  • Csúcsszög: 135
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3,3 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 15,1 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 20 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szártűrés h6
Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,35 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122306 3,3
EAN / GTIN 4045197751119

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
360
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Akril
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs DLC sp2 bevonat acsekély súrlódási együtthatóval kitűnő forgácselvezetést eredményez. Alumínium anyagok nagy teljesítményű megmunkálásához. A furat nagy mértékben egytengelyű és körkörös a 6 vezetőélnek köszönhetően.
1 – 1,5 méret 4 vezetőszalaggal.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122307 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122306 + 129100HE számmal rendelje meg.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz