VHM csigafúró extra rövid 1,3 mm

Cikkszám: 122100 1,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6539
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6539
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 6,1 mm
Spirálszög 30 fok
Szár Hengeres szár, h7
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 8 mm
Teljes hossz L 30 mm
Szár ⌀ Ds 1,3 mm
Szártűrés h7
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122100 1,3
EAN / GTIN 4045197039149

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
70
Acél < 900 N/mm²
P
60
Acél < 1100 N/mm²
P
40
Acél < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hasonló mint a DIN 6539 (extra rövid).
Azonos névleges és szár ⌀-vel.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
Csúszásmentes befogás a 341050 cikkszámú fúrótokmányban gyémántbevonatú szorítópofákkal.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz