VHM precíziós NC központozó 142°, bevonat nélkül, ⌀ DC h6: 8mm

Cikkszám: 121068 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 142
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 142 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóélek száma Z 1
Belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 10 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,015 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 121068 8
EAN / GTIN 4045197647788
Gyártó száma 121068 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az 1 élű geometria miatti önközpontosítás az alapméret maximális betartását eredményezi.

Felhasználás:

142°-os csúcsszöggel a következő csigafúró főéleinek fogása érdekében.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).
Vegye figyelembe az f = 0,015 mm / ford. előtolási értéket!