T-fogantyús csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 1206.4 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1206.4 80
EAN / GTIN 7610733287444
Gyártó száma PB 1206.4-80
L-szám L60060 3119

Leírás

Leírás:

  • keresztmarkolatú csavarhúzó
  • hatszögletű csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • ergonómikus keresztmarkolat, egyenesen tartja és védi a csuklót
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élethosszig tartó garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 5 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 4 mm
  • M csavarokhoz M: 8 mm
  • Pengehossz kereszthajtás: 80 mm
  • Pengehossz: 55 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hosszúságú keresztfogantyú: 117 mm
  • Teljes szélességű keresztfogantyú: 73 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz