{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 30 mm | |
| Kivitel | lapos | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Szár | 3 befogófelületű szár | |
| Szár ⌀ | 10 mm | |
| ⌀ tűrés | −0,05 / 0,15 mm | |
| Hossz L | 11,8 mm | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Körkivágó |
| Cikkszám | 118505 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197673893 | |
| Gyártó száma | 118505 30 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |