Csigafúró, hosszú HSS N 19,5 mm

Cikkszám: 116700 19,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 341
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 19,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 341
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 16-30 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 147,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 177 mm
Teljes hossz L 275 mm
Morse-kúp MK méret 2
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116700 19,5
EAN / GTIN 4045197034373

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A spirálhossz a DIN 345-höz képest a fúrópersely magasságával hosszabb. Így a tényleges fúrásmélység nem csökken. Speciális felületkezelés, ennek következtében jobb forgácselvezetés.
Csúcskialakítás, Form A.

Előny:

Fúróperselyes fúráshoz a szerszám- és gépgyártásban, valamint sorozatgyártásnál. Különösen fontos egyenetlen, ferde vagy domború felület megfúrásánál.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz