Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 70mm

Cikkszám: 116320 70
Kedvezmény
686,28 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 345
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 70 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 345
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 20-30 fok
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
Belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 145 mm
Forgácshorony hossza Lc 250 mm
Teljes hossz L 437 mm
Morse-kúp MK méret 5
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,4 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 116320 70
EAN / GTIN 4045197955777
Gyártó száma 116320 70
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és javított forgácselvezetés.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.