Radiális fúró- és marófej, 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.3232SL200BMTRI1

Cikkszám: 116075
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 116075
EAN / GTIN 4069739036236
Gyártó száma 60.3232SL200BMTRI1
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT32E, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.3232SL200BMTRI1
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 100
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4500 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:2
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 93 mm
  • Funkcióhossz (WF): 55 mm
  • Szárméret: BMT32E
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos