Csigafúró, hosszú HSS-E VA 5,3 mm

Cikkszám: 116070 5,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 340
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130
  • Spirálszög: 35-40

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 340
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 79,1 mm
Forgácshorony hossza Lc 87 mm
Teljes hossz L 139 mm
Szár ⌀ Ds 5,3 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116070 5,3
EAN / GTIN 4045197027528

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült profil. Normál lélekvastagság és keresztél. Fényes felület.
Csúcskialakítás, Form C.

Előny:

Fúróperselyekkel vagy mélyebb helyeken végzendő fúrási munkákhoz.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz