Mélyfurat fúró HSS-E 4,5 mm

Cikkszám: 116063 4,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 340
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 340
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 75,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 82 mm
Teljes hossz L 126 mm
Szár ⌀ Ds 4,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116063 4,5
EAN / GTIN 4045197871244

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
87
Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
31
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Jelentősen megnövelt lélekvastagság a keresztél növelése nélkül.
Precíz csúcsköszörülés.
Speciális kialakítású hornyokkal. Előnyös mély furatoknál max. 10×D-ig és kritikus forgácsképződésű anyagoknál.
TiAlN bevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz