HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N 3,7 mm

Cikkszám: 116051 3,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,59 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,16 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 340
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverDrill
Névleges ⌀ DC 3,7 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 340
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 67,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 73 mm
Teljes hossz L 112 mm
Szár ⌀ Ds 3,7 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116051 3,7
EAN / GTIN 4062406745165

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
64
Alu (rövid forgácsú)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
26
Acél < 750 N/mm²
P
26
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HOLEX CleverDrill − Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál magvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében
A 116050 sz. utódterméke.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz