{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 0,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 1899 A | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / -0,004 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár, h8 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 5 | |
Forgácshorony hossza Lc | 7,1 mm | |
Teljes hossz L | 25 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,5 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,024 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 112305 0,90 | |
EAN / GTIN | 4067263761174 |