{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | R | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög rádiusszal | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 20 − 30 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Teljes hossz L | 45 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111350 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000651 |