Kombinált tartó beltéri és kültéri hűtéshez

Cikkszám: 110835
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 110835
EAN / GTIN 4069739019161
Gyártó száma 17.2532ABCV
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI25, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.2532ABCV
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 60
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 32 mm
  • A konzol hossza (LPR): 85 mm
  • Funkcióhossz (WF): 60 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Ø 32,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés