Axiális fúró- és marófej, Whistle Notch/Weldon Ø32, 40.5032WN5482IK

Cikkszám: 107617
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 107617
EAN / GTIN 4069739009902
Gyártó száma 40.5032WN5482IK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50, axiális rögzítés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.5032WN5482IK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 88
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 32 mm
  • A konzol hossza (LPR): 141 mm
  • Funkcióhossz (WF): 141 mm
  • Szárméret: VDI50
  • Interfész mérete: Weldon Ø 32,0, fütyülő bevágás Ø 32,0
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5482