Testheveder R2 Revolution Comfort, Típus: L/XL

Cikkszám: 098180 L/XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése R2 Revolution
Gyártói méret L / XL
Súly 1,9 kg
Szabvány EN 361
Termék fajtája Testheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098180 L/XL
EAN / GTIN 3660681034823
Gyártó száma 1014237
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

R2 Revolution Comfort – gyorsan felvehető testheveder hátpárnázattal. Rugalmas hevederpántok a kényelmesebb viselet érdekében. Rögzítő fülek a hát- és mellrészen. Cam csatokkal a gyors beállítás érdekében.
Rugalmas DuraFlex® kétpontos testhevederrel, szellőző hátrésszel és csuklóval. Teljesen állítható, automatikus gyorszárak. L / XL méret. Rögzítési pontokkal szerszámokhoz.

Szabvány:

EN 361