Egyszer használatos kesztyű készlet 7

Cikkszám: 094786 7
Ár beállítása 100 Darab (0,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
720 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • EN 374: B típus (JKPT)
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • Szabvány/rendelet: EN 374

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Allergiás bőrbarát
EN 374 B típus (JKPT)
Vegyszereknek ellenáll JKPT
Anyag Nitril
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Hordozóanyag Nitril
Bevonat változat nincs bevonat
Vastagság 0,1 mm
Hossz 240 mm
Tartalom 100
Súly 5 g
Festék kék
Felhasználási tartomány Pontosság
Szabvány/rendelet EN 374
AQL 1,5
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Védelmi kategória III. kategória
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094786 7
EAN / GTIN 4062406774547

Leírás

Kivitel:

Nitril egyszer használatos kesztyű strukturált ujjbegyekkel. Púdermentes. AQL 1,5 (EN 374-2). 100 darabos adagoló doboz.
Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz