{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ACTIVIQ | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m2 | |
Mosás | 60 °C kímélő mosás | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Kíméletes tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | mérsékelten forró, maximum 150 °C | |
Festék | kék / fekete | |
UK méret | 36S | |
US méret | 36/44 | |
ES méret | 46C | |
NL méret | 25 | |
Konfekcióméret DE | 25 | |
FR méret | 46C | |
IT méret | 46C | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091222 25 | |
EAN / GTIN | 4053813279220 | |
Gyártó száma | 3250 5365 4699 GR. 25 |