Erős, univerzális papír törlőkendő készlet 2 darabos W

Cikkszám: 089125 W
Ár beállítása 2 Darab (0,03 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
470 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 420
Kendők száma 2×750
Rétegek 2
Szélesség 235 mm
Hossz 340 mm
Festék fehér
Hozzávaló tartó/adagoló F1, W1, W2
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089125 W
EAN / GTIN 7322540182293
Gyártó száma 130041

Leírás

Kivitel:

Speciális kendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
Tork erős univerzális papír törlőkendők (420): Folyadékok és por feltörléséhez. A QuickDry minőségnek köszönhetően erősebb és nagyobb nedvszívású anyag, mint a normál papír.
A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak.

Alkalmazható:

089160 sz. F1, W1, W2 méretű papírtekercs tartó.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek