Központosító rögzítőszem DSR M10X1,5

Cikkszám: 086452 M10X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 5:1 0,7 t
Teherbírás WLL SF 4:1 0,9 t
Menet ⌀ M10×1,5
Menethossz L 18 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S 8 mm
Csavarfej magassága A 33 mm
Elválasztó magassága B 30 mm
Csavarfej ⌀ C 30 mm
Középső bordafül távolsága D 38 mm
Fül szélessége E 27 mm
Fül vastagsága F 14 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G 53 mm
Termék fajtája Központosító rögzítőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086452 M10X1,5
EAN / GTIN 2050001944801
Gyártó száma DSR M 10 UP

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.
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
    Menet ⌀ Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz