Beütőbetű − külön Normál írás A − Z 10/T mm

Cikkszám: 085431 10/T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Írásmagasság 10 mm
Szárvastagság 14,3 mm
Teljes hossz 89 mm
Jel
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085431 10/T
EAN / GTIN 5022044004207

Leírás

Alkalmazható:

085405 és 085430 sz. készlet.

Figyelem:

A méretjelölésnél a csillag a kívánt karakter helyettesítőjeként szolgál.
A megrendelésnél a méret adatot (pl. 3/*) kérjük, egészítse ki a kívánt karakterrel, pl. 3/1 vagy 3/A stb.
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
    Írásmagasság / karakter (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz