Beütőszám készlet, 10 darabos Dotstress 0 − 9 6 mm

Cikkszám: 085425 6
Ár beállítása 10 Darab (4,86 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 89 mm
Szárvastagság 12,7
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085425 6
EAN / GTIN 5022044018310
Gyártó száma PPDS10060

Leírás

Kivitel:

Lowstress Dotstress kézi beütő bélyeg rádiusz gravírozással rendelkezik, ennek során az anyag felülete a jelölés során csekélyebb terhelésnek van kitéve.
Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.
Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.
Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret.
Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek