Nedvszívó vlies tekercs, 0,14×15 m UNI

Cikkszám: 084382 UNI
(19,04 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék szürke
Maximális nedvszívó képesség 24 l
Felhasználási terület UNI
Tartalom db/karton 1
Termék fajtája Nedvszívó vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084382 UNI
EAN / GTIN 2050001710673
Gyártó száma GR224

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Megerősített, három rétegű szerkezettel rendelkező és 100%-ban szöszmentes tekercsek. A tekercs háromba van hajtva (13 / 14 / 13 cm hosszanti perforálással) adagoló kartonban szállítva. 50 cm-ként keresztirányú perforálással.