Szövet ragasztószalag stabilizált 50X50

Cikkszám: 083605 50X50
(0,51 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
684 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 53799
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 80 mesh anyag
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,47 N/mm
Tágulási képesség 11 %
Szakítószilárdság 7,7 N/mm
Különlegesség kopásálló; illeszkedik; kézzel téphető
Felhasználás Csomagolás; Kötegelés; Takarás; Összeragasztás; Összekapcsolás
Hőálló max. 110 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék olívazöld
Hossz 50 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,31 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083605 50X50
EAN / GTIN 4042448141354
Gyártó száma 53799-00027-02

Leírás

Kivitel:

A tesa® 53799 nagyon jó tapadóerővel rendelkezik érdes felületeken. Kézzel könnyen betéphető, vízlepergető, időjárásálló, súlynak ellenáll és nagyon jól illeszkedik. Ezáltal ideális a legkülönbözőbb javítási és szerkezeti munkákhoz, de csomagoláshoz, kötegeléshez, ragasztáshoz stb. is.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.