Páncéltömlő tolócsatlakozóval 1/8

Cikkszám: 083588 1/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Csatlakozó menet 1/8
Tömlő ⌀ 9 mm
Tömlő repesztőnyomás 1 000 bar
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083588 1/8
EAN / GTIN 4016553256692
Gyártó száma 32 566 92

Leírás

Alkalmazható:

083571; 083572; 083581; 083585; 083587 sz. karos zsírzóprésekhez.