Teljesen zárt adagolópisztoly készlet, 4 darabos

Cikkszám: 083502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kinyomópisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083502
EAN / GTIN 4045197513472
Gyártó száma 083502
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus kivitel megerősített áttétellel, fokozatmentes előtolással és szabadalmaztatott Dripless funkcióval (megakadályozza a nyomás megszűnése miatti utáncsöppenést). 290 ml és 310 ml tubusokhoz (083482 − 083495 sz.).
Teljesen zárt kinyomópisztoly készletben, alumínium és átlátszó műanyag csővel, adagolócsúccsal és nyomótárcsával. Tubusokhoz és patronokhoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz